Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1485476-BP Herst.-Nr.: 333.600 EAN/GTIN: 4016514019335 |
| |
|
| | |
| Bachmann 333.600 Steckdosenleiste mit Schalter 7fach Grau Schutzkontakt 1 St.
Bachmann PVC Steckdosenleiste 1,5HE 7x Schuko 1x Schalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz Schutzkontaktsteckdosen 35° gedreht
BACHMANN bietet für eine zukunftsorientierte, hochgradig effiziente Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, oder Netzwerk-Rack mit den IT PDU Basic und Vertical eine riesige Auswahl an Steckdosenleisten in einem hochwertigen PVC-Profil. Aufgrund der äußerst kompakten Bauform von nur 1,5 Höheneinheiten ist die Bachmann PDU 333.600 platzsparend in Ihrem19" IT-Rack integrierbar. Mit Hilfe der Multifunktions-Haltewinkel sind unterschiedliche Einbauvarianten (z.B. nach innen versetzte Montage) problemlos möglich.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RR-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Steckdosen-Anzahl: 7
Lieferumfang: Steckdosenleiste,Haltewinkel.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05RR-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Marke: | Bachmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7fach | Farbe: | grau | Funktionsanzeige: | optisch | Material: | Kunststoff | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 | Steckdosen-Anzahl: | 7 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Bachmann, 333.600, STEP BASE, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,95* | € 32,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,40* | € 33,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,87* | € 33,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 33,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,51* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|