Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 902.502 Steckdosenleiste 3fach Schwarz, Aluminium Wielandstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485475-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.502
EAN/GTIN:
     4016514050642
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 902.502 Steckdosenleiste 3fach Schwarz,Aluminium Wielandstecker 1 St.

3fach Steckdosenleiste 2x CAT6 DESK 2

Mit 2x CAT6 Kupplung Buchse / Buchse
Mit USB A/A 3.0 Modul
Mit HDMI Buchse/Buchse
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht. Mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. Haltewinkel Standard und Schrauben. Lackiert in INOX.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Aluminium · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Aufbau,Tisch · Netzstecker-Typ: Wielandstecker · Produktabmessung, Länge: 282 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit USB,mit Cat6 Buchse,mit HDMI

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Aluminium
Produktabmessung, Länge:
282 mm
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit USB | mit Cat6 Buchse | mit HDMI
Netzstecker-Typ:
Wielandstecker
Montageart:
Aufbau | Tisch
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 80,05*
€ 96,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 120,21*
€ 141,54*
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 143,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,99*
€ 145,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 150,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.