Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1485474-BP Herst.-Nr.: 902.501 EAN/GTIN: 4016514050635 |
| |
|
| | |
| Bachmann 902.501 Steckdosenleiste 3fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.
3fach Steckdosenleiste CAT6 DESK 2
Mit CAT6 Kupplung Buchse / Buchse Mit USB A/A 3.0 Modul Mit erhöhtem Berührungsschutz
Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht. Mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. Haltewinkel Standard und Schrauben. Lackiert in INOX.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Aufbau,Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 239 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit USB,mit Cat6 Buchse
Hinweis: Für den Stromanschluss benötigen Sie die Gerätezuleitung GST18-Stecker, Best.-Nr. 1485478, 1485479, 1485480. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Länge: | 239 mm | Marke: | Bachmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Aluminium | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit USB | mit Cat6 Buchse | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Aufbau | Tisch | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose 1,5 m bachmann schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Bachmann, 902.501, DESK 2, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 86,36* | € 105,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,84* | € 132,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,92* | € 135,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,22* | € 137,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,42* | € 141,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|