Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel selbstklebend 93013c1217 Schwarz 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483452-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93013c1217
EAN/GTIN:
     4016139090856
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Befestigungssockel selbstklebend 93013c1217 Schwarz 10 St.

Selbstklebender Befestigungssockel

Schwarz
Befestigungssockel
selbstklebend


Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Maßangaben: (C) 12.7 mm · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Maßangaben:
(C) 12.7 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
93013c1217
Typ (Hersteller-Typ):
93013c1217
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 93013c1217, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,27*
Lager 102
114
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,28*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 27,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.