| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W621351 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 93013c1217 EAN/GTIN: 4016139090856 |
| |
|
| | |
| Features: Schwarz Befestigungssockel selbstklebend
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 42 mm | Breite: | 25.4 mm | Maßangaben: | (C) 12.7 mm | Herst.-Teilenr.: | 93013c1217 | Typ: | 93013c1217 | Halogenfrei: | Nein | Befestigungsart: | selbstklebend | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Befestigungssockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,68* | € 13,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,97* | € 13,23* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,99* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,868* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|