| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1464847-BP Herst.-Nr.: 28459 EAN/GTIN: 4007928284594 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 28459 Seilzugschalter 12 V 10 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.
Zugschalter
Ziehen - Ein Drücken - Aus Schaltleistung 16A/12V
Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw.
Technische Daten: Einbau-Durchmesser: 8 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Schaltspannung: 12 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 59 mm | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | schwarz | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Herst.-Teilenr.: | 28459 | Typ (Hersteller-Typ): | 28459 | Einbau-Durchmesser: | 8 mm | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Seilzugschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugschalter, 04007928284594, HP Autozubehör, 28459, Ein/Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,80* | € 4,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,12* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|