Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30426 Springbrunnenpumpe mit Filterfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457931-BP
Herst.-Nr.:
     30426
EAN/GTIN:
     4011458304264
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30426 Springbrunnenpumpe mit Filterfunktion

Multifunktionspumpe 4 in 1 WPF 2500 S

4 Funktionen in einer Pumpe
Geeignet für Teichvolumen von 5500 l
Geeignet für Feststoff-Größe bis 4 mm

Eine Pumpe neuester Generation: Mit nur einer Pumpe haben Sie alle Vorteile einer normalen Teich-, Filter- oder Bachlaufpumpe vereint mit einer Springbrunnenpumpe inkl. integriertem Fördermengenregler. Einfach perfekt für jeden Gartenteich. Durch den beiliegenden Filterschwamm und dem Zeolithfiltermaterial kann dieses Gerät auch

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 47,81 mm (1 1/2") AG · Eintauch-Tiefe: 2 m · Förderhöhe (max.): 2.8 m · Fördermenge (max.): 2500 l/h · Gewicht: 3.4 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 43 W · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Filterfunktion

Lieferumfang:
1 x Speieranschlussstück (15, 20 & 25 mm),1 x Schlauchanschlussstück (19, 26, 33 & 39 mm),Teleskopsteigrohr,3 WasserspieldüsenFilterschwamm,Filterschwamm und Zeolith Filtermaterial

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 320 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
T.I.P. - Technische Industrie Produkte
Druckanschluss:
47|ツ|81 mm (1 1/2") AG
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Filterfunktion
Förderhöhe (max.):
2.8 m
Fördermenge (max.):
2500 l/h
Leistungsaufnahme:
43 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauch-Tiefe:
2 m
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
Springbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, bachlaufpumpen t.i.p., schaumquell, T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 30426, WPF 2500 S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,49*
€ 84,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 84,01*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 125,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.