Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Compact Knife Sharpener 5.0773 Messerschärfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457247-BP
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0773
EAN/GTIN:
     4000844613523
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Keramik-Messer
Keramikmesser
Walther Compact Knife Sharpener 5.0773 Messerschärfer Schwarz

Keramik-Messerschleifer

2 verschiedene Schneidewinkel, 17° für zB. Küchenmesser und 25° für Jagd- und Outdoormesser
2 verschiedene Schleifeinsätze
Kompakt und leicht
Zum schärfen und polieren der Klinge

Hochwertiger Keramik-Messerschleifer in kompakter und leichter Bauweise, um auch unterwegs das Messer schleifen zu können. Die Carbide-Einsätze im dunklen, groben V-Einschnitt sorgen für die Grundschärfe. Mit den Keramikeinsätzen im feinen weißen V-Einschnitt poliert man die Klinge und verleiht ihr somit ihren ursprünglichen feinen Glanz zurück.

Den Messerschärfer mit der linken Hand an der geriffelten Fläche halten und auf einen rutschfesten Untergrund pressen. Nach nur drei bis vier Zügen ohne Kraftaufwand durch den Messerschärfer wird die Klinge wieder einsatzfähig.

Technische Daten:
Gewicht: 36 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Carbide,Keramik,Kunststoff · Weitere technische Daten: Länge 70 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walther
Farbe:
schwarz
Material:
Carbide | Keramik | Kunststoff
Gewicht:
36 g
Produkt-Art:
Messerschärfer
Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, hand messerschärfer, Walther, 5.0773, Compact Knife Sharpener, Outdoormesser, Freizeitmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,53*
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,55*
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,55*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.