| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-35406410 Herst.-Nr.: 5.0773 EAN/GTIN: 4054626171336 |
| |
|
| | |
| Beschreibung
- 2 verschiedene Schneidewinkel, 17° für zB. Küchenmesser und 25° für Jagd- und Outdoormesser. - 2 verschiedene Schleifeinsätze: Die Carbide-Einsätze im dunklen, groben V-Einschnitt sorgen für die Grundschärfe. Mit den Keramikeinsätzen im feinen weißen V-Einschnitt poliert man die Klinge und verleiht ihr somit ihren ursprünglichen feinen Glanz zurück. - Den Messerschärfer mit der linken Hand an der geriffelten Fläche halten und auf einen rutschfesten Untergrund pressen. Nach nur drei bis vier Zügen ohne - Kraftaufwand durch den Messerschärfer wird die Klinge wieder einsatzfähig. - Nicht geeignet für Wellenschliff, schartige oder beschädigte Klingen! Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Durchzieh-Messerschärfer | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 70 mm | | Gewicht | 36 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |