Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UW1060 Herst.-Nr.: 5.0773 EAN/GTIN: 4000844613523 |
| | |
|
| | |
| Walther Pro CK Messerschärfer Kompakt für Outdoor- und feine Klingen geeignet WALTHER® Messerschärfer kompakt Messerschärfer mit 2 verschiedenen Schneidewinkeln, 17° für z.B. Küchenmesser und 25° für Jagd- und Outdoormesser. Ebenso verfügt der Messerschärfer über 2 verschiedene Schleifeinsätze: Die Carbide-Einsätze im dunklen, groben V-Einschnitt sorgen für die Grundschärfe. Mit den Keramikeinsätzen im feinen weißen V-Einschnitt poliert man die Klinge und verleiht ihr somit ihren ursprünglichen feinen Glanz zurück. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Keramik | Carbide | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,61* | € 7,51* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,53* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|