Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC-PLUG-US2 Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439285-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     AC-PLUG-US2
EAN/GTIN:
     4021087029933
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Mean Well AC-PLUG-US2 Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well

Eingangsstecker US

Eingangsstecker US für Serie GEM18I

Ausstattung:
Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level)

Technische Daten:
Gewicht: 7.5 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Hinweis:
Die Eingangsstecker müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 190 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Mean Well
Passend für Marke (Steckernetzteile):
Mean Well
Gewicht:
7.5 g
Produkt-Art:
Adapterstecker
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Mean Well, AC-PLUG-US2, 136-1336, meanwell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,24*
5
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 1,58*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,60*
1
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,71*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 0,941*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.