| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2816213 Herst.-Nr.: AC PLUG-US2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Sehr zuverlässige, austauschbare AC/DC-Adapter der Baureihe GEM12I von MEAN WELL für medizinische Anwendungen Produktpalette: - Art des Zubehörs: US-Netzstecker SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, AC PLUG-US2, 2816213, 281-6213 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,34* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,931* | € 1,76* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,03* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|