Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST220A12-R7B Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 15 A 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439253-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A12-R7B
EAN/GTIN:
     4021087028813
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Mean Well GST220A12-R7B Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 15 A 180 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Eingangsspannung (num): 85 V/AC,264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 1100 g · Leistung: 180 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
15 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Typ (Hersteller-Typ):
GST220A12-R7B
Eingangsspannung (num):
85 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
15 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Leistung (max.):
180 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
180 W
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,28*
€ 71,03*
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 71,04*
€ 6,90*
ab € 53,74*
€ 77,17*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 79,45*
€ 3,50*
ab € 66,88*
€ 84,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,37*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 5,83*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.