Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1439159-BP Herst.-Nr.: E300624400 EAN/GTIN: 7638900416879 |
| |
|
| | |
| Energizer Extreme HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 4 St.
Energizer Extreme Micro NiMH-Akkus 800 mAh, 4er
Kapazität 800 mAh Minimale Selbstentladung Vorgeladen und sofort einsatzbereit Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch Bis zu 500 mal wiederaufladbar Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung Hält 6 mal länger als Standard Alkali-Batterien AAA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien
Der Energizer Extreme Akku bietet langanhaltende Leistung, exzellente Ladungserhaltung und ermöglicht eine hohe Anzahl an Ladezyklen. Ideal für alle Geräte mit hohem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Verwenden Sie Energizer Recharge Extreme. Unsere leistungsfähigsten und langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Extreme-AAA-Akku kann bis zu 500 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu 12 Monate erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre leistungsintensivsten Geräte, z. B. Digitalkameras, tragbare GPS-Geräte und kabellose Gaming-Systeme, langfristig mit Energie zu versorgen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 800 mAh | Produktabmessung, Ø: | 10.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Energizer | Typ (Hersteller-Typ): | Extreme HR03 | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 1.2 V | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku aaa nimh 800mah, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh, 07638900416879, Energizer, E300624400, Extreme HR03, Micro |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,38* | € 2,4175* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,78* | € 2,47* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,05* | € 3,31* | | | | Lager 102 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,425* | € 3,325* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,435* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|