Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Plus HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 700 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer Accu Recharge Power Plus 700 AAA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer Accu Recharge Power Plus 700 AAA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     102-1439157-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626600
EAN/GTIN:
     7638900417005
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Energizer Power Plus HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 700 mAh 1.2 V 4 St.

Energizer Power Plus NiMH Micro-Akkus 700 mAh, 4er

Kapazität 700 mAh
Langlebige Leistungsfähigkeit
Vorgeladen und direkt einsatzbereit
Bis zu 1000 mal wiederaufladbar
Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung
AAA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien
Nutzungsdauer bis zu 5 Jahre

Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Power Plus-AAA-Akku kann bis zu 1.000 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu ein Jahr erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, digitale Audiogeräte und kabellose Elektronik, langfristig mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
700 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
Power Plus HR03
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 6,40*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,46*
€ 7,01*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,50*
€ 7,40*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,56*
€ 7,95*
Lager 102
37
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 14,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,6325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.