Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216062
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626804
EAN/GTIN:
     7638900417029
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Accu-Recharge Power Plus, vorgeladen. Egal ob Sie wiederaufladbare Batterien für Fernbedienungen, Lichterketten, Spielzeug, Taschenlampen, Funkmäuse, Kameras oder andere Elektrogeräte benötigen Speichern ihre Stromladung bis zu 12 Monate bei Lagerung und bieten durch ihre auslaufsichere Konstruktion Schutz für Ihre Geräte (bei normalem Gebrauch). Außerdem werden sie bereits vorgeladen geliefert und können hunderte Male wiederaufgeladen werden. Bei standardmäßigem Gebrauch verfügen diese Akkus über eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Diese Akku-Batterien werden in zu 100 % recycelbaren, plastikfreien Verpackungen verkauft, um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu fördern.Extreme. Nickel-Hydrid (Ni-MH)-Akkus. 1,2 Volt, 2000 mAh. Höhe 50,5 mm, Ø 14,5 mm. IEC: HR6, AA, Mignon. Farbe: weiß/grün. BK-Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Mignon/HR06/AA
Spannung:
1,2 Volt
Technologie:
Nickel-Metall-Hydrid
Kapazität:
2000 mAh
Durchmesser:
14,5 mm
Höhe:
50,5 mm
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 17,15*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,08*
€ 19,62*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,50*
€ 22,11*
Lager 690
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,10*
€ 23,41*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 23,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.