Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sonic Mobil 183 2.0 PC-Lautsprecher Kabelgebunden 3 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438066-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173131
EAN/GTIN:
     4047443304247
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Hama Sonic Mobil 183 2.0 PC-Lautsprecher Kabelgebunden 3 W Schwarz,Rot

HAMA Sonic Mobil 183 Notebook-Lautsprecher, Schwarz/Rot

Für Computer und Notebooks
Stufenlose Einstellung der Lautstärke
Stromversorgung über USB-Anschluss

Ausstattung:
Tehhnische Eigenschaften:
Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker
Audiosystem: 2.0
Max. Musikleistung: 3 W
Verzerrung (max.): 1,6 %
Gewicht: 260 g
Lautsprecher B x T x H: 7,2 x 7,5 x 8,2 cm
Stromversorgung: USB-3.0-A-Anschluss
Frequenzbereich Lautsprecher: 120 - 20000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Sinusleistung Lautsprecher: 1,6 W
Spannung: 5 V
Farbe: Schwarz/Rot
Empfohlene Anwendung: Notebook

Technische Daten:
Anzahl Lautsprecher: 2 · Frequenzbereich: 120 - 20.000 Hz · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kanäle (AV-Receiver): 2.0 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · RMS Gesamt: 3 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Stromversorgung (LOV): über USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Notebook-Lautsprecher "Sonic Mobil 183",Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Hama
Kanäle (AV-Receiver):
2.0
Farbe:
schwarz | rot
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung (LOV):
über USB
RMS Gesamt:
3 W
Anzahl Lautsprecher:
2
Frequenzbereich:
120 - 20.000 Hz
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, hama notebook lautsprecher, notebook lautsprecher, 2.0 lautsprecher pc, 4047443304247, Hama, 00173131, Sonic Mobil 183, PC-lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 12,35*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,37*
€ 3,50*
ab € 29,84*
€ 41,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.