Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Boost 80 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436826-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C4359
EAN/GTIN:
     4056534001644
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Pichler Boost 80 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 320

Brushless Motor Boost 80

Hochwertiger Brushless Motor (Aussenläufer) für Flugmodelle. Das beiliegende Zubehör erlaubt vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Optimierte Motorkühlung · 3-fach kugelgelagert · Großes 19mm Front-Kugellager · 4-fach gesicherte Motorwelle.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 14,8 - 22,2 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 4-6 · Empfohlene Luftschraube: 18x8" · Gewicht: 345 g · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Strom (max.) (Details): 60 A · Typ: Boost 80 · Wellen-Durchmesser: 6 mm · kV (U/min pro Volt): 320

Lieferumfang:
Motor · Befestigungsmaterial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 50 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
320
Betriebsspannung (Elektromotoren):
14|ツ|8 - 22|ツ|2 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C4359
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Empfohlene Luftschraube:
18x8"
Strom (max.) (Details):
60 A
Typ:
Boost 80
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
4-6
Gewicht:
345 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4056534001644, Pichler, C4359, Boost 80, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.