Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Boost 90 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436825-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3172
EAN/GTIN:
     4056534001569
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Pichler Boost 90 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 280

Brushless Motor Boost 90

Hochwertiger Brushless Motor (Aussenläufer) für Flugmodelle. Das beiliegende Zubehör erlaubt vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Optimierte Motorkühlung · 3-fach kugelgelagert · Großes 19mm Front-Kugellager · 4-fach gesicherte Motorwelle.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 22,2 - 29,6 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 6-8 · Empfohlene Luftschraube: 18x8" · Gewicht: 455 g · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Strom (max.) (Details): 60 A · Typ: Boost 90 · Wellen-Durchmesser: 6 mm · kV (U/min pro Volt): 280

Lieferumfang:
Motor · Befestigungsmaterial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 50 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
280
Betriebsspannung (Elektromotoren):
22|ツ|2 - 29|ツ|6 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C3172
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Empfohlene Luftschraube:
18x8"
Strom (max.) (Details):
60 A
Typ:
Boost 90
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
6-8
Gewicht:
455 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4056534001569, Pichler, C3172, Boost 90, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.