Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Boost 50 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436824-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3170
EAN/GTIN:
     4056534001583
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Pichler Boost 50 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 610

Brushless Motor Boost 50

Hochwertiger Brushless Motor BLDC (Außenläufer) für Flugmodelle. Die BOOST Motorenserie ist das Ergebnis unserer über 15-jährigen Erfahrung im Bereich moderner Elektroantriebe.

Ausstattung:
Höchste Fertigungsqualität · Perfekte Belüftung durch offenes Gehäusedesign · Verwendung der besten Materialien · Hochtemperaturfeste Neodym-Magnete · Extra große Qualitäts-Kugellager.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 44.4 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3-5 · Empfohlene Luftschraube: 15x8" · Gewicht: 295 g · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Strom (max.) (Details): 55 A · Typ: Boost 50 · Wellen-Durchmesser: 5 mm · kV (U/min pro Volt): 610

Lieferumfang:
Motor · Befestigungsmaterial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 50 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
610
Betriebsspannung (Elektromotoren):
44.4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C3170
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Empfohlene Luftschraube:
15x8"
Strom (max.) (Details):
55 A
Typ:
Boost 50
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3-5
Gewicht:
295 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4056534001583, Pichler, C3170, Boost 50, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.