Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Boost 25 V2 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436822-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9102
EAN/GTIN:
     4056534030644
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Pichler Boost 25 V2 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 980

Brushless Motor Boost 25 V2

Brushless Motor (Aussenläufer) für Flugmodelle. Einfache Front- und Heckbefestigung möglich.

Ausstattung:
Bessere Kühlung · Super Leichtlauf · Mehr Power.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 7,2 - 12 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2-3 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 6-10 · Empfohlene Luftschraube: 12x10" · Gewicht: 113 g · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Strom (max.) (Details): 30 A · Typ: Boost 25 V2 · Wellen-Durchmesser: 4 mm · kV (U/min pro Volt): 980

Lieferumfang:
Motor · Befestigungsmaterial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
980
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7|ツ|2 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C9102
Wellen-Durchmesser:
4 mm
Empfohlene Luftschraube:
12x10"
Strom (max.) (Details):
30 A
Typ:
Boost 25 V2
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
6-10
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2-3
Gewicht:
113 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, 4056534001491, Pichler, C9102, Boost 25 V2, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.