Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Boost 20 V2 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436821-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9101
EAN/GTIN:
     4056534001484
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Pichler Boost 20 V2 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1190

Brushless Motor Boost 20 V2

Brushless Motor (Aussenläufer) für Flugmodelle. Einfache Front- und Heckbefestigung möglich.

Ausstattung:
Bessere Kühlung · Super Leichtlauf · Mehr Power.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 7,2 - 12 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2-3 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 6-10 · Gewicht: 75 g · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Strom (max.) (Details): 25 A · Typ: Boost 20 · Wellen-Durchmesser: 4 mm · kV (U/min pro Volt): 1190

Lieferumfang:
Motor · Befestigungsmaterial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 30 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
1190
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7|ツ|2 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C9101
Wellen-Durchmesser:
4 mm
Strom (max.) (Details):
25 A
Typ:
Boost 20
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
6-10
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2-3
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, 4056534030637, Pichler, C9101, Boost 20 V2, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.