Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 403434 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435420-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403434
EAN/GTIN:
     3414970388285
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
Legrand 403434 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V,400 V

Leitungsschutzschalter TX³ C 16A 6 kA

1-polig, 230/400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung einpolig 230/400 V~, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 60898-1. Nach IEC/EN 60898-1, VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Legrand
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, 3414970388285, Legrand, 403434
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,45*
3 Tage
627
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,24*
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,24*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.