Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1434393-BP Herst.-Nr.: 48525 EAN/GTIN: 4011689485251 |
| |
|
|  |  |
 | Unold Classic 48525 Popcorn-Maker Rot,Weiß
Unold Popcornmaker Classic
Einfache Bedienung Keine Zugabe von Öl erforderlich Komplett zerlegbar Weniger Kalorien und mehr Geschmack
TV-Abend mit der Familie oder Kindergeburtstag feiern: Ohne Popcorn geht das gar nicht. Das große Knacken und Rascheln beim Popcorn-Genuß und der intensive Geruch von heißem Mais gehören einfach dazu. Mit dem Popcornmaker Classic von Unold® können jetzt auch zuhause jede Menge Popcorn zubereitet werden. Und das Beste: der neue Popcornmaker Classic kommt ganz ohne Zugabe von Öl aus - gute Nachrichten für Figurbewusste. Maximal 100 g Mais - dabei dient der Gerätedeckel aus Messbecher - kann das Gerät aufnehmen, und in wenigen Minuten ist die beliebte Knabberei fertig. Das Gerät ist komplett zerlegbar und lässt sich ganz schnell und unkompliziert reinigen. So einfach kann Popcorn-Genuss sein.
Ausstattung: Deckel als Messbecher nutzbar Köstliches Popcorn in wenigen Minuten Komplett zerlegbar Ein-/Ausschalter Max. Füllmenge ca. 100 g Mais
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 0.91 kg · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Leistung: 900 W · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 258 mm · Weitere technische Daten: Länge: 270 mm Kabellänge: ca. 85 cm
Lieferumfang: Popcornmaker · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H) 215 mm x 258 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 258 mm | Produktabmessung, Breite: | 215 mm | Material: | Kunststoff | Leistung: | 900 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Gewicht: | 0.91 kg | Produkt-Art: | Popcorn-Maker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04011689485251, 4011689485251, Unold, 48525, Classic |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 20,94* | € 26,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 21,31* | € 26,55* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 21,62* | € 26,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 23,73* | € 29,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,70* | € 36,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|