Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Classic 48525 Popcorn-Maker Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W212021
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48525
EAN/GTIN:
     4011689485251
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
TV-Abend mit der Familie oder Kindergeburtstag feiern: Ohne Popcorn geht das gar nicht. Das große Knacken und Rascheln beim Popcorn-Genuß und der intensive Geruch von heißem Mais gehören einfach dazu. Mit dem Popcornmaker Classic von Unold® können jetzt auch zuhause jede Menge Popcorn zubereitet werden. Und das Beste: der neue Popcornmaker Classic kommt ganz ohne Zugabe von Öl aus - gute Nachrichten für Figurbewusste. Maximal 100 g Mais - dabei dient der Gerätedeckel aus Messbecher - kann das Gerät aufnehmen, und in wenigen Minuten ist die beliebte Knabberei fertig. Das Gerät ist komplett zerlegbar und lässt sich ganz schnell und unkompliziert reinigen. So einfach kann Popcorn-Genuss sein.
Features:
Einfache Bedienung
Keine Zugabe von Öl erforderlich
Komplett zerlegbar
Weniger Kalorien und mehr Geschmack
Lieferumfang:
Popcornmaker · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Höhe:
258 mm
Farbe:
rot + weiß
Breite:
215 mm
Gewicht:
0.91 kg
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Popcorn-Maker
Weitere Suchbegriffe: 04011689485251, Unold, Classic
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 20,95*
€ 26,98*
€ 4,98*
ab € 21,31*
€ 27,50*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 21,67*
€ 27,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 29,96*
€ 3,90*
ab € 24,25*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.