Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ511 EQ511 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429204-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kunststoffgehäuse
Kontrasttaster
Lichttaster
Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ511 EQ511 12 - 24 V/DC 1 St.

Triangulationslichttaster, Serie EQ500

Sichere Erkennung von Objekten durch Hintergrundausblendung. Aufgrund der Triangulation ist die Erkennung unabhängig von Form, Farbe und Helligkeit des Objektes.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN,PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2.5 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 26 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Ausgänge (Sensoren):
NPN | PNP
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
EQ511
Reichweite max. (im Freifeld):
2.5 m
Ansprechzeit:
2 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 137,11*
€ 5,90*
ab € 112,33*
€ 137,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,97*
€ 137,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,97*
€ 147,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 164,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.