| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1429146-BP Herst.-Nr.: CN14AC2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic CN14AC2 Anschlusskabel CN14AC2 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1 St.
Anschlusskabel, Serie CN14
Auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit offenem Kabelende.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Panasonic FX100 | Panasonic PM | Marke: | Panasonic | Typ (Hersteller-Typ): | CN14AC2 | Ausführung (allgemein): | Anschlusskabel | Kabellänge (Details): | 2 m | Typ: | CN14AC2 | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003856065, 02050003967068, Panasonic, CN14AC2, 810-3043 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,79* | € 7,85* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,47* | € 7,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,57* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 8,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|