Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX23 EX23 Seitentyp hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429124-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Panasonic Einweg-Lichtschranke EX23 EX23 Seitentyp hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) 12 - 24 V/DC 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie EX20

Einweglichtschranke in kleiner Bauform. Zum Erkennen auch kleinster Objekte. Einfache Handhabung. Integrierte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Seitentyp · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 8.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 8.2 x 19 x 10.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
8.2 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend | Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Ausführung (Sensoren):
Seitentyp
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
EX23
Reichweite max. (im Freifeld):
2 m
Ansprechzeit:
0.5 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, einweg lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Panasonic, EX23, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,25*
€ 121,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,47*
€ 124,35*
€ 5,90*
ab € 101,12*
€ 131,86*
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 133,07*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 155,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.