Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; 50mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-EX-23
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 8,2x22x10,5mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-20
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 120,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 96,08*
€ 120,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,38*
€ 123,38*
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 135,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 153,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.