Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Safe 43 Universal 1 05057450001 Bit-Set 43teilig Kreuzschlitz Pozidriv, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428890-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057450001
EAN/GTIN:
     4013288179951
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Wera Bit-Safe 43 Universal 1 05057450001 Bit-Set 43teilig Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX Torsionszone

Bit-Safe 43 Universal 1

Bit-Safe mit 42 zähharten Bits und Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Torsionszone · Form (Bits): D 6.3,F 6.3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 43teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Kreuzschlitz Phillips 2 x PH 1/2 x PH 2 · Kreuzschlitz Pozidriv 3 x PZ 3/7 x PZ 2/2 x PZ 3 · Torx 4 x T 10/5 x T 15/5 x T 20/5 x T 25/5 x T 30/2 x T 40 · Universalhalter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
43teilig
Form (Bits):
D 6.3 | F 6.3
Bits-Besonderheiten:
Torsionszone
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,23*
€ 25,94*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,05*
€ 26,87*
5 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,67*
€ 27,07*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,21*
€ 27,11*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.