Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-167941 Herst.-Nr.: 5057450001 EAN/GTIN: 4013288179951 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig Ausführung: Mit zähharten Bits in Textil-Box. Die Bits sind übersichtlich und platzsparend untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Satzinhalt: 1 Universal-Bithalter mit Sprengring und Dauermagnet (Bestell-Nr. 641A 0005) 1 Bit Kreuzschlitz, 25 mm, PH 2 3 Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PH 1; 2 (2 Stück) 9 Bits Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 1 (2 Stück); 2 (5 Stück); 3 (2 Stück) 3 Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 1; 2 (2 Stück) 20 Bits Innen-TORX©, 25 mm, T 10 (3 Stück); 15 (4 Stück); 20 (4 Stück); 25 (4 Stück); 30 (4 Stück); 40 6 Bits Innen-TORX©, 50 mm, T 10; 15; 20; 25; 30; 40 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 43-teilig | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5057450001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-sortiment 43-tlg wera, bit-satz wera, bit satz, 64820085, Bit-Safe 43 Universal 1 Wera |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,30* | € 26,07* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,53* | € 26,28* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 21,62* | € 26,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,29* | € 27,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 22,21* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|