Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 FA 05003690001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 10 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428867-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003690001
EAN/GTIN:
     4013288179685
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Wera 8790 FA 05003690001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 10 mm 1/4" (6.3 mm)

Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 6.3 mm (1/4"), SW 10 mm

Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben und -muttern. Für die Handbetätigung. Aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und hochglanzverchromt. Sehr geringe Höhe, ideal für enge Bauräume.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: hochglanzverchromt · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzverchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,31*
6 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,35*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,37*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,40*
Lager 102
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.