| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288179685 Herst.-Nr.: 05003690001 EAN/GTIN: 4013288179685 |
| |
|
| | |
| Durchsteck-Einsatz Zyklop 1/4" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelfangrille. Sehr geringe Höhe, dadurch ideal für enge Bauräume. Mit Innenvierkant-Antrieb und Außensechskant (Schlüsselweite 11 mm). Hinweis: Passend für 1/4" Knarren und Zyklop Mini 2. Weitere Informationen: | | Länge: | 18,0 mm | Schlüsselweite: | 10,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Wera, Durchsteck-Steckschlüsel-Einsatz, ZYKLOP, Steckschlüsel-Einsatz, Durchsteck-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,43* | € 3,42* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,47* | € 3,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,48* | € 3,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|