Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS56001 RS56001 Markierungsklebeband EasyTape™ Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocol
Rocol
Artikel-Nr.:
     102-1427039-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS56001
EAN/GTIN:
     4024213560010
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Rocol RS56001 RS56001 Markierungsklebeband EasyTape™ Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

Markierungsband

Gelb
(L x B) 33 m x 50 mm


ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): PVC · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): EasyTape™ · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Rocol
Farbe:
gelb
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
EasyTape™
Typ (Hersteller-Typ):
RS56001
Material (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,72*
3 Tage
8
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,38*
1 Tag
677
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,89*
€ 10,64*
1 Tag
677
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,68*
Lager 102
37
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 200,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.