| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491481 Herst.-Nr.: 56001 EAN/GTIN: 4024213560010 |
| | |
|
| | |
| aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,15mm· Material: PVC Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 50 mm | Länge: | 33 m | Marke: | ROCOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,18* | € 10,04* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,65* | € 10,46* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,62* | € 10,57* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,57* | € 10,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 7,69* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|