Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-342 ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 3 mm, Druckknopf 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425582-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-342
EAN/GTIN:
     4250838511599
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Bernstein 9-342 ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 3 mm,Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme

Kontaktarmband mit Spiralkabel

Allergiefrei
Hochelastisches Spiralkabel
Isolierte Krokodilklemme

Kontaktarmband mit Spiralkabel und Krokodilklemme. Das verstellbare elastische und allergiefreie Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern wird mit einem hochelastischen 2.4 m langen Spiralkabel geliefert. Die einzelnen Komponenten werden über Druckknöpfe verbunden, 3 mm für das Handgelenkband und 10 mm auf der Seite mit dem Erdungskontaktanschluß. An diesem kann die zusätzlich enthaltene isolierte Krokodilklemme für Klemmanschluß gesteckt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 3 mm,Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.40 m · Produkt-Art: ESD-Handgelenkband · Typ: 9-342 · Weitere technische Daten: Sicherheitswiderstand: 2 x 1 MOhm

Lieferumfang:
1x Handgelenkband Typ 9-342-1 (Druckknopf 3 mm),1x Erdungskabel Typ 9-342-2 (Druckknopf 3 mm/10 mm),1x Krokodilklemme Typ 9-353 (Druckknopf 10 mm)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.40 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bernstein Tools
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 3 mm | Druckknopf 10 mm | Krokodilklemme
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
9-342
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,05*
€ 28,43*
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 28,43*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 21,29*
€ 28,93*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 29,42*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 7,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 9,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360
ab € 78,94*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,54*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 83,15*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.