Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1420064-BP Herst.-Nr.: 3-650-V EAN/GTIN: 4250838514439 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein Tools for Electronics 3-650-V ESD Zangen-Set 5teilig
CLASSICline Zangen-Set, 5-teilig
5-teiliger Satz ableitfähiger Zangen aus der Serie CLASSICline, aufgereiht auf dem ESD Werkzeughalter “VARIO".
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig
Lieferumfang: Seitenschneider, 120 mm Miniwate, für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, für harten Draht bis 0,4 mm Ø,Rundzange, 120 mm, glatte Greifflächen,Flachzange, 120 mm, glatte Greifflächen,Spitzzange, 120 mm, glatte Greifflächen,Spitzzange, abgewinkelt, 120 mm, glatte Greifflächen.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Herst.-Teilenr.: | 3-650-V | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04250838514439, 4250838514439, Bernstein Tools for Electronics, 3-650-V |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,16* | € 128,17* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,88* | € 128,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,65* | € 128,76* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 101,60* | € 129,44* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 113,49* | € 149,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|