Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.61.0.240.0060 Koppelrelais 240 V/DC, 240 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419670-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.61.0.240.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 39.61.0.240.0060 Koppelrelais 240 V/DC,240 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Koppelrelais MasterPLUS 39.61 (EMR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit EMR-Ausgang. Universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Ansprechspannung (max.): 240 V/DC,240 V/AC · Ansprechspannung (min.): 24 V/DC,24 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 240 V/DC,240 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
39.61.0.240.0060
Nennspannung:
240 V/DC
Ansprechspannung (max.):
240 V/DC
Ansprechspannung (min.):
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, industrierelais finder, industrierelais, 08012823398877, 02050003917919, 2050003917919, Finder, 39.61.0.240.0060
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,57*
€ 18,26*
10
Frei Haus
ab € 17,011*
€ 18,851*
10
Frei Haus
ab € 17,782*
€ 19,632*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,94*
€ 19,87*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,97*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,58*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,89*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,96*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.