Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3765-1 Sammelschiene 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419169-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3765-1
EAN/GTIN:
     4001869468716
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens phasenschiene 10qmm
phasenschiene siemens
Siemens 5ST3765-1 Sammelschiene 63 A

Stiftsammelschiene, 1phasig 10qmm, 54TE

Stiftsammelschiene, 1-phasig 10qmm, 54TE, Isolation blau schneidbar für AFDD 5SM6011-1

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. · Nennstrom: 63 A · Passend für (Details): SENTRON · Produktabmessung, Länge: 961.2 mm · Weitere technische Daten: Phasenzahl: 1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
961.2 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Ausführung (allgemein):
Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen|ツ| Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.
Nennstrom:
63 A
Produkt-Art:
Sammelschiene
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, 4001869468716, Siemens, 5ST3765-1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 13,98*
53 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,60*
€ 14,33*
1
€ 5,46*
ab € 10,98*
€ 15,26*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,49*
€ 15,97*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.