Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1419160-BP Herst.-Nr.: 5ST3602 EAN/GTIN: 4001869318202 |
| |
|
| | |
| Siemens 5ST3602 Sammelschiene 63 A
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 12x 1-phasig berührungssicher
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 12x 1-phasig berührungssicher Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. · Nennstrom: 63 A · Passend für (Details): SENTRON · Produktabmessung, Breite: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 211.5 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 42.02 g
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 211.5 mm x 3.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 211.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 3.8 mm | Passend für (Details): | SENTRON | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | Siemens | Ausführung (allgemein): | Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen|ツ| Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. | Nennstrom: | 63 A | ECLASS FeatureGroupID: | 27-37-13-06 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000215 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | Sammelschiene | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, 4001869318202, Siemens, 5ST3602, SENTRON |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,486* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,28* | € 1,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,58* | € 2,26* | | | | | 52 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,67* | € 2,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,77* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|