Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsummer 635.800.75 KombiSIGN 40 Pulston, Dauerton 24 V/AC, 24 V/DC 85 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418767-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.800.75
EAN/GTIN:
     4049787038611
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Werma Signaltechnik Signalsummer 635.800.75 KombiSIGN 40 Pulston,Dauerton 24 V/AC,24 V/DC 85 dB

KombiSIGN 40 2-Ton-Sirene Dauer- / Pulston

Lautstarke 2-Ton-Sirene mit 85 dB
Dauer- oder Pulston der 2-Ton-Sirene einstellbar über Dip-Schalter

Technische Daten:
Anzahl Töne: 2 · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 85 dB · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP66 · Signal-Typ: Pulston,Dauerton · Stromaufnahme max.: 80 mA · Ton-Frequenz: 2900 Hz

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
2
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 45 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP66
Material:
Polycarbonat
Signal-Typ:
Pulston | Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
KombiSIGN 40
Geräuschentwicklung (max.):
85 dB
Betriebsspannung:
24 V/AC
Ton-Frequenz:
2900 Hz
Produkt-Art:
Signalsummer
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, sirene werma, 4049787038611, Werma Signaltechnik, 635.800.75, KombiSIGN 40, 123-2910
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,51*
€ 32,48*
€ 5,00*
ab € 29,68*
€ 38,73*
€ 3,90*
ab € 30,71*
€ 39,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,94*
€ 40,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 37,31*
€ 48,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 7,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 9,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.530.75
ab € 24,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.320.55
ab € 48,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.430.75
ab € 22,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.440.55
ab € 54,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 4,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.