| |
|
| Artikel-Nr.: 102-141747-BP Herst.-Nr.: ZMM2.7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Z-Diode ZMM2.7 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 2.7 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW
SMD-Zener-Diode 0,5 W
Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3).
Technische Daten: Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 85 Ω · Impedanz Referenz: 0.5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 172 mA · Zener-Spannung: 2.7 V · Zener-Spannung (max.): 2.9 V · Zener-Spannung (min.): 2.5 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration: | einfache Diode | Gehäuseart (Halbleiter): | SOD-80C | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | ZMM2.7 | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Montageart: | Oberflächenmontage | Impedanz (Numeric): | 85 Ω | Impedanz Referenz: | 0.5 mA | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Leistung (max) P(TOT): | 500 mW | Rest-Sperrstrom: | 172 mA | Zener-Spannung: | 2.7 V | Zener-Spannung (max.): | 2.9 V | Zener-Spannung (min.): | 2.5 V | Zener-Spannung Toleranz: | +5 % | -5 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Z-Diode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000002885, Diotec, ZMM2.7, z diode |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,0306* | € 0,0471* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,05* | € 0,05* | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0407* | € 0,055* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0286* | € 0,0764* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 3,297* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|