Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZMM2.7 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 2.7V Leistung (max) P(TOT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q19414
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM2.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ZMM2.7
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80C
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
0.5 mA
Rest-Sperrstrom:
172 mA
Zener-Spannung U(Z):
2.7 V
Z.-Spg. max.:
2.9 V
Z.-Spg. min.:
2.5 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
85 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0422*
1 Tag
467
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0488*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0614*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.