Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse FL45-2008B050 INNOFLEX 45 BLACK Filament PLA Compound, Flexibles Filament 2.85 mm 500 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417331-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     FL45-2008B050
EAN/GTIN:
     8718969922548
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse FL45-2008B050 INNOFLEX 45 BLACK Filament PLA Compound,Flexibles Filament 2.85 mm 500 g Schwarz InnoFlex 1 St.

Filament PLA Compound,Flexibles Filament 2.85 mm Schwarz 500 g

Entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards
Herausragende Druckeigenschaften
Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess
Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks
Dank besonderer Ausgangsmaterialien mit höherer Flexibilität

Filament entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards und bietet herausragende Druckeigenschaften für Ergebnisse, die begeistern!

Dank besonderer Ausgangsmaterialien zeichnet sich das Filament durch eine höhere Flexibilität aus. Nach dem Druck haben Ihre Modelle gummiartige Materialeigenschaften und sind bis zu einem bestimmten Grad dehnbar.

Durch eine sorgfältige Auswahl der Farbpigmente werden attraktive und strahlende Farben garantiert. Durch die Optimierung im Herstellungsprozess werden stets beste Druckergebnisse gewährleistet und Verstopfungen der Düse werden bei richtiger Anwendung der Vergangenheit angehören.

Im Gegensatz zum Druck mit ABS-Filamenten ist hier ein beheiztes Bett nicht zwingend erforderlich, da das Material beim Abkühlen weniger schrumpft und das "Warping" daher weniger auftritt.

Ausstattung:
Kerndurchmesser der Spule: 4.9 cm

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 250 °C · Drucktemperatur min.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PLA Compound,Flexibles Filament · Filament-Serie: InnoFlex · Gewicht: 500 g

Lieferumfang:
Spule

Hinweis:
Experimentelles Filament
Dieses Filament läuft unter der Rubrik "Experimemtelle Filamente". Je nach Druckermodell müssen Sie evtl. bei Bedarf einige Druckererinstellungen verändern oder optimieren, um die besten Ergebnisse erzielen zu können.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PLA Compound | Flexibles Filament
Filament-Serie:
InnoFlex
Drucktemperatur max.:
250 °C
Drucktemperatur min.:
210 °C
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament schwarz pla 2,85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 8718969922548, BASF Ultrafuse, FL45-2008B050, INNOFLEX 45 BLACK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,02*
€ 41,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 43,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.