Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417293-BP Herst.-Nr.: 728835.0000 EAN/GTIN: 4046436026395 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten MultiBrush Joints 728835.0000 Fugenreiniger-Ersatzbürsten
Stahldraht-Fugenbürste - Zubehör für MultiBrush- und WeedBrush-Geräte
Zur Entfernung von Unkraut in Fugen zwischen Terrassen- und Gehwegplatten Messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste (Ø 110 mm, Breite 12 mm) Standzeit ca. 3 h auf Betonstein Passend für GLORIA MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on, WeedBrush und WeedBrush li-on Im Lieferumfang der MultiBrush und WeedBrush-Geräte bereits enthalten
Messingbeschichtete Stahldrahtbürste zur effektiven Fugenreinigung mit einer Standzeit von über 3 Stunden auf Betonstein. Im Lieferumfang der MultiBrush und WeedBrush Geräte bereits enthalten.
Ausstattung: Zur Entfernung von Unkraut in Fugen zwischen Terrassen- und Gehwegplatten Messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste (Ø 110 mm, Breite 12 mm) Standzeit ca. 3 h auf Betonstein Passend für GLORIA MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on, WeedBrush und WeedBrush li-on Im Lieferumfang der MultiBrush und WeedBrush-Geräte bereits enthalten
Technische Daten: Material (Borsten): Draht · Produktabmessung, Ø: 110 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 110 mm | Produktabmessung, Ø: | 110 mm | Marke: | Gloria Haus und Garten | Material (Borsten): | Draht | Produkt-Art: | Fugenreiniger-Ersatzbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Elektrischer Fugenreiniger, Fugenreiniger elektrisch, Fugenreinigungsmaschine, Fugenreinigungsmaschine Ersatzbürsten, Blockbürste, Draht-Handbürste, Drahthandbürste, Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, fugenbürste garten, elektrischer fugenreiniger, drahthandbürste stahl, 4046436026395, Gloria Haus und Garten, 728835.0000, MultiBrush Joints, fugenbürste |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,31* | € 10,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,22* | € 11,56* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|