Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 931305010 Steckdosenleiste 19 Zoll 2x 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417220-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     931305010
EAN/GTIN:
     4008224510349
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 931305010 Steckdosenleiste 19 Zoll 2x 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

PROFIversal PA 6+6fach Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter und je 6 Steckplätzen front- und rückseitig

PROFIversal PA 6+6-fach mit 2-poligem beleuchteten Schalter, je 6 Steckplätze front- und rückseitig, mit gedrehten Töpfen, 44,45 mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2x 6fach · Montageart: Rack,Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 482.6 mm · Steckdosen-Anzahl: 12 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
482.6 mm
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2x 6fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Rack | Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
12
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,95*
€ 84,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 67,61*
€ 84,85*
€ 4,00*
ab € 75,16*
€ 99,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,77*
€ 101,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.