Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 930805014 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417217-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     930805014
EAN/GTIN:
     4008224510301
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 930805014 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

PROFIversal PA 8fach Steckdosenleiste

PROFIversal PA 8-fach, mit gedrehten Töpfen, 44,45 mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Montageart: Rack,Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 482.6 mm · Steckdosen-Anzahl: 8

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
482.6 mm
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Rack | Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,24*
€ 44,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,63*
€ 45,00*
€ 4,00*
ab € 37,16*
€ 51,40*
€ 5,90*
ab € 47,09*
€ 62,09*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 64,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.