| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417172-BP Herst.-Nr.: 127494010 EAN/GTIN: 4008224458832 |
| |
|
| | |
| Kopp 127494010 Steckdosenleiste 3fach Arktis-Weiß Schutzkontakt 1 St.
3fach Steckdosenleiste UNOversal weiß
Anschraubbare Steckdosenleiste. Der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen beträgt 52 mm, zusätzlich sind diese um 90° gedreht.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Kabellänge: 5.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 53.5 mm · Produktabmessung, Länge: 213.5 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Befestigungsabstand 197,5 mm
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Produktabmessung, Länge: | 213.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 53.5 mm | Marke: | Kopp | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 3fach weiß 5m, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp, 4008224458832, Kopp, 127494010, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,58* | € 20,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,11* | € 20,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,59* | € 20,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,52* | € 22,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,24* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|