Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0806011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8.50 mm 75 Ω 120 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414368-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0806011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
BKL Electronic 0806011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8.50 mm 75 Ω 120 dB Weiß Meterware

Digital-Koaxialkabel 120 dB

Starrer Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 8.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1.13 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: vierfach geschirmt,Folienschirm,Geflechtschirm,starrer Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 120 dB · Zulassungen, Normen: Class A++

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
vierfach geschirmt | Folienschirm | Geflechtschirm | starrer Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
0806011
Typ (Hersteller-Typ):
0806011
Außen-Durchmesser:
8.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Schirmungsmaß größer als:
120 dB
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
1.13 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
Class A++
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 2050003741095, BKL Electronic, 0806011, Satellitenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,57*
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,08*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.