Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0806011 Koaxialkabel Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BKL Electronic 0806011 Koaxialkabel Weiß
BKL Electronic 0806011 Koaxialkabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78856768
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0806011
EAN/GTIN:
     4011376714398
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
120 dB
Äußerer Durchmesser Isolierung
8.5 mm
Kabel-Klasse
A++
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,08*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.